BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ1枚刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50447905
品番
ST10-C0611-45B-20
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
●ΦC1min.:6●ΦCmax.:11●H1min.:0.4●H2min.:5.5●ΦC2min.:8●オフセット量F:1.1
寸法L(mm)
81
寸法L1(mm)
20
寸法D1(Φmm)
7.4
寸法D2(Φmm)
9.8
形状図番
2
ΦDs
10
ΦDc
12
適合インサート
CM05…