Cカッターミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 注文コード50447914 品番ST16-C0214-30-40
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法Lなど7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Hmin.:0.2●ΦCmin.:2●ΦCmax.:14●面取角度θ:30° 寸法L(mm)105 寸法L1(mm)40 寸法D1(Φmm)15.4 形状図番3 ΦDs16 ΦDc15.9 適合インサートCM10…

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする