BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ多刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50447932
品番
ST20-C2232-45B-50
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合チップ
CM10C1
トラスコ品番
481-1887
刃数
4
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
20
質量(g)
340
先端角(°)
45
シャンク長(mm)
80
刃径(Φmm)
32.7
首下長(mm)
50
最大面取径(Φmm)
32
最小面取径(Φmm)
22