BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ多刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50447941
品番
ST32-C3242-45B-65
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合チップ
CM10C1
トラスコ品番
481-1925
刃数
4
全長(mm)
211
シャンク径(Φmm)
32
質量(kg)
1
先端角(°)
45
シャンク長(mm)
110
刃径(Φmm)
42.7
首下長(mm)
100
最大面取径(Φmm)
42
最小面取径(Φmm)
32