BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
88
注文コード
50448027
品番
ST10-C0204-45-25
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Hmin.:0.4●ΦCmin.:2●ΦCmax.:4●面取角度θ:45°
寸法L(mm)
88
寸法L1(mm)
25
寸法D1(Φmm)
6
形状図番
1
ΦDs
10
ΦDc
6.3
適合インサート
CM04…