画像準備中

Cカッターミニ1枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50448036 品番 ST10-C0608-45B-16
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●ΦC1min.:6●ΦCmax.:8●H1min.:1.0●H2min.:3.8●ΦC2min.:6●オフセット量F:1.55 寸法L(mm)78 寸法L1(mm)16 寸法D1(Φmm)5.7 寸法D2(Φmm)5.7 形状図番1 ΦDs10 ΦDc8.8 適合インサートCM04…

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする