BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ多刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448045
品番
ST12-C1012-45B-20
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合チップ
CM0402
トラスコ品番
481-1810
刃数
3
全長(mm)
93
シャンク径(Φmm)
12
質量(g)
90
先端角(°)
45
シャンク長(mm)
73
刃径(Φmm)
12.7
首下長(mm)
20
最大面取径(Φmm)
12
最小面取径(Φmm)
10