画像準備中

Cカッターミニ多刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50448054 品番 ST12-C1012-45B-35
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合チップCM0402 トラスコ品番481-1828 刃数3 全長(mm)108 シャンク径(Φmm)12 質量(g)100 先端角(°)45 シャンク長(mm)73 刃径(Φmm)12.7 首下長(mm)35 最大面取径(Φmm)12 最小面取径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする