画像準備中

Cカッターミニ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50448063 品番 ST10-CM08-45B-19
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ΦC1min.:6.4●ΦCmax.:8.4●H1min.:1.0●H2min.:3.7●ΦC2min.:6.6●オフセット量F:1.45 寸法L(mm)81 寸法L1(mm)19 寸法D1(Φmm)6.3 形状図番1 ΦDs10 ΦDc9.2 適合インサートCM04…

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする