BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448072
品番
ST12-CM10-45B-25
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●ΦC1min.:5.5●ΦCmax.:10.5●H1min.:0.5●H2min.:5.0●ΦC2min.:8.3●オフセット量F:1.65
寸法L(mm)
99
寸法L1(mm)
25
寸法D1(Φmm)
8
形状図番
2
ΦDs
12
ΦDc
11.3
適合インサート
CM05…