BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448081
品番
ST12-CM12-45B-29
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●ΦC1min.:7.6●ΦCmax.:12.6●H1min.:0.5●H2min.:5.2●ΦC2min.:10.0●オフセット量F:1.85
寸法L(mm)
102
寸法L1(mm)
29
寸法D1(Φmm)
9.7
形状図番
2
ΦDs
12
ΦDc
13.4
適合インサート
CM05…