BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448106
品番
ST16-CM14-45B-61
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●ΦC1min.:9.7●ΦCmax.:14.7●H1min.:0.5●H2min.:5.3●ΦC2min.:11.8●オフセット量F:2.00
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
61
寸法D1(Φmm)
11.5
形状図番
2
ΦDs
16
ΦDc
15.5
適合インサート
CM05…