BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448115
品番
ST16-CM16-45B-37
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●ΦC1min.:11.8●ΦCmax.:16.8●H1min.:0.5●H2min.:5.4●ΦC2min.:13.8●オフセット量F:2.05
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
37
寸法D1(Φmm)
13.5
形状図番
2
ΦDs
16
ΦDc
17.6
適合インサート
CM05…