画像準備中

Cカッターミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50448133 品番 ST20-CM18-45B-42
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●ΦC1min.:13.9●ΦCmax.:18.9●H1min.:0.5●H2min.:5.7●ΦC2min.:15.2●オフセット量F:2.40 寸法L(mm)126 寸法L1(mm)42 寸法D1(Φmm)14.9 形状図番2 ΦDs20 ΦDc19.7 適合インサートCM05…

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする