BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448142
品番
ST20-CM18-45B-78
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●ΦC1min.:13.9●ΦCmax.:18.9●H1min.:0.5●H2min.:5.7●ΦC2min.:15.2●オフセット量F:2.40
寸法L(mm)
162
寸法L1(mm)
78
寸法D1(Φmm)
14.9
形状図番
2
ΦDs
20
ΦDc
19.7
適合インサート
CM05…