エスコ
エスコの ねじ緩み止め
エスコの 高強度
50ml ねじロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50448143
品番
EA933A-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,587
販売価格(税別)
¥
4,170
バスケットに入れる
仕様
【粘度】中、【接着強度】高
エスコ品番
EA933A-52
色
緑
温度範囲(℃)
【断熱】-60〜150
適合ねじ
M25以下
硬化時間(分)
5〜15
危険等級
V
最大隙間(mm)
0.15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
分離強度(Nm)
23〜35
主なワーク
3次元形状
関連資料:
RoHS(0.04MB)
SDS英語(0.13MB)
SDS日本語(0.17MB)
RoHS(0.04MB)
SDS英語(0.13MB)
SDS日本語(0.17MB)