画像準備中

Cカッターミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50448167 品番 ST20-CM20-45B-86
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●ΦC1min.:16●ΦCmax.:21●H1min.:0.5●H2min.:5.8●ΦC2min.:17.2●オフセット量F:2.45 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)86 寸法D1(Φmm)16.9 形状図番2 ΦDs20 ΦDc21.8 適合インサートCM05…

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする