BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ1枚刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448185
品番
ST10-C0409-45B-20
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●ΦC1min.:4●ΦCmax.:9●H1min.:0.5●H2min.:5.4●ΦC2min.:6●オフセット量F:1.1
寸法L(mm)
86
寸法L1(mm)
20
寸法D1(Φmm)
5.4
寸法D2(Φmm)
7.7
形状図番
2
ΦDs
10
ΦDc
9.8
適合インサート
CM05…