BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ多刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448203
品番
ST12-C1116-45B-40
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合チップ
CM0502
トラスコ品番
481-1844
刃数
4
全長(mm)
113
シャンク径(Φmm)
12
質量(g)
110
先端角(°)
45
シャンク長(mm)
73
刃径(Φmm)
17.1
首下長(mm)
40
最大面取径(Φmm)
16
最小面取径(Φmm)
11