BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ1枚刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448212
品番
ST16-C1222-45B-40
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●ΦC1min.:12●ΦCmax.:22●H1min.:0.3●H2min.:12.4●ΦC2min.:12●オフセット量F:2.9
寸法L(mm)
117
寸法L1(mm)
40
寸法D1(Φmm)
11
寸法D2(Φmm)
16.9
形状図番
3
ΦDs
16
ΦDc
22.6
適合インサート
CM10…