画像準備中

Cカッターミニ多刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50448221 品番 ST16-C1520-45B-50
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合チップCM0502 トラスコ品番481-1861 刃数4 全長(mm)123 シャンク径(Φmm)16 質量(g)200 先端角(°)45 シャンク長(mm)73 刃径(Φmm)20.7 首下長(mm)50 最大面取径(Φmm)20 最小面取径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする