BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ多刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448237
品番
ST20-C1924-45B-60
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合チップ
CM0502
トラスコ品番
481-1879
刃数
4
全長(mm)
143
シャンク径(Φmm)
20
質量(g)
340
先端角(°)
45
シャンク長(mm)
83
刃径(Φmm)
20.7
首下長(mm)
60
最大面取径(Φmm)
24
最小面取径(Φmm)
19