画像準備中

Cカッターミニ多刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50448255 品番 ST32-C3242-45B-100
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合チップCM10C1 トラスコ品番481-1917 刃数4 全長(mm)175 シャンク径(Φmm)32 質量(kg)1 先端角(°)45 シャンク長(mm)111 刃径(Φmm)42.7 首下長(mm)65 最大面取径(Φmm)42 最小面取径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする