Cカッターミニ CKBタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50448273 品番 CKB3-C3242-45B- 20
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●正面フライス:○●ΦCmin.:32●ΦCmax.:42●H1min.:0.3●H2min.:12.4 刃数4 質量(kg)0.14 寸法L(mm)20 CK No.CK3 寸法D1(Φmm)31 ΦDc42.7 適合インサートCM10…

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする