BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ CKBタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50448291
品番
CKB4-C4252-45B- 20
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●正面フライス:○●ΦCmin.:42●ΦCmax.:52●H1min.:0.3●H2min.:12.4
刃数
6
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
20
CK No.
CK4
寸法D1(Φmm)
39
ΦDc
52.7
適合インサート
CM10…