画像準備中

Cカッターミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)96 注文コード50448316 品番ST10-C0207-45-35
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法Lなど7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Hmin.:0.4●ΦCmin.:2●ΦCmax.:7●面取角度θ:45° 寸法L(mm)96 寸法L1(mm)35 寸法D1(Φmm)7.8 形状図番2 ΦDs10 ΦDc8.1 適合インサートCM05…

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする