BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
122
注文コード
50448325
品番
ST16-C0515-45-50
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Hmin.:0.4●ΦCmin.:5●ΦCmax.:15●面取角度θ:45°
寸法L(mm)
122
寸法L1(mm)
50
寸法D1(Φmm)
15.2
形状図番
3
ΦDs
16
ΦDc
15.8
適合インサート
CM10…