Cカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50448334 品番ST20-C5/85A-40
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
トラスコ品番481-1909 刃数1 全長(mm)110 質量(g)450 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)5〜85度 シャンク長(mm)70 刃径(Φmm)49 首下長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする