ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
ステンレス製まきばね
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法(mm)
伸びの限界:約500
注文コード
50448354
品番
P70-2332-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両フック付き、ステンレス製のまきばねです。
寸法(mm)
伸びの限界:約500
全長(mm)
約63
密着長さ(mm)
約40
巻取径(Φmm)
12
ばね定数(g/cm)
約10
注意
※各種実験に差し支えないように初張力を小さくしているため、長さにバラつきが生じる場合があります。