ナリカ
ナリカの 加熱・冷却・クーラーボックス
ナリカの 加熱/冷却機器
ナリカの 恒温器
小型電気定温器 UI-50N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50448634
品番
G40-1835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,400
販売価格(税別)
¥
64,000
バスケットに入れる
付属品
温度計1本、棚板2枚
材質
AS樹脂
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5〜45
外寸(mm)
250×250×250
内寸(mm)
215×215×150
ヒーター容量(W)
200
調節方式
サーモスタット式