ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 気象/天気/観測
百葉箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50448677
品番
J46-1025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77,000
販売価格(税別)
¥
70,000
バスケットに入れる
その他
本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。
種別
(壁掛け型)12N
材質
木
形状
屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式
寸法(mm)
203×127×394
塗装
白色防水塗装