はり付けメジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50448948 品番A05-1091-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粘着テープ付きで、はさみで加工できます。

種別ST13-01BP 材質鋼鉄 幅(mm)13 規格JIS1級相等 目盛目盛長:1m、mm目盛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする