ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
堆積岩標本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449499
品番
L55-1605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
セット内容
れき岩、砂岩、泥岩、頁岩、粘板岩、軽石凝灰岩、石灰岩、チャート、溶結凝灰岩、ローム
種別
(生徒用)AR-10R
種類
10種
箱寸法(mm)
箱:402×206×60、小箱:75×90×20
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。