ミニガスバーナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50450183 品番 P70-4125-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。
点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。
ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。
市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。
ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。

種別RK4601 寸法(mm)120×79×77 質量(g)434 ガス容量(g)25 燃焼時間(分)約40 仕様安全ロック付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50450208
2021-04-13
用途:
ワックスアップ
YSOrtho 様 (製造業)

思ったよりも使いやすい。
点火、火力調整がもやりにくいかと思っていたが、特にそんなことはなかった。非常にスムーズに行える。
カセットのガスが使えるのも経済的でよい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする