P70-4125-03 ミニガスバーナー ナリカ 50450208

ミニガスバーナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
種別RK4103
内容量1個注文コード50450208品番P70-4125-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,350
販売価格(税別)
8,500

アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。
点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。
ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。
市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。
ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。

種別RK4103寸法(mm)115×79×94質量(g)425ガス容量(g)30燃焼時間(分)約60仕様安全ロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50450208
2021-04-13
用途: ワックスアップ
YSOrtho製造業

思ったよりも使いやすい。
点火、火力調整がもやりにくいかと思っていたが、特にそんなことはなかった。非常にスムーズに行える。
カセットのガスが使えるのも経済的でよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする