ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの 試薬瓶/共栓瓶
透明広口試薬びん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50450348
品番
S75-1124-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥123
販売価格(税別)
¥
112
バスケットに入れる
ポリプロピレン製で最高水準の透明感。さらに延伸ブロー成型により従来のポリプロピレンブロー成型ボトルにより、大幅に強度がアップ。
容量(mL)
250
種別
JP-250
目盛(mL)
25
口内径(Φmm)
32
胴径×全高(mm)
63×131
注意
※オートクレーブ不可