※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの セメント/アスファルト
エスコの コンクリート
4.0kg コンクリート補修材(30分-60分)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50450837
品番
EA934HA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
天然小砂利(最大粒径約10mm)入りのため、砕石と違い塗りやすく、仕上がりもキレイです。
水を加えるだけで手軽に使えます。
硬化時間(分)
特急(約30〜60)
用途
お庭先やガレージなどの土間、その他コンクリート箇所の補修に
成分
ポルトラントセメント、川砂利
エスコ品番
EA934HA-32
危険物の類別
非危険物
施工面積
320×300mm(約20mm厚)