ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの ビーカー/計量カップ/コップ
手付ビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50451617
品番
S75-2027-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
容量(mL)
500
材質
ポリエチレン
仕様
目盛付き
高さ(mm)
117
目盛(mL)
50
胴径(Φmm)
上部:104、下部:90
耐熱温度(℃)
75
注意
※加熱の実験および、熱湯を使う実験には使えません。