電解装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50451933 品番F35-1321-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。

付属品樹脂製ピンチコック、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓 種別HB-MPT 型式HB-MK(ホフマン型) 容量(mL)ガラス管:約65 目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5) 寸法(Φ×mm)H管:約18×215 支柱の高さ(mm)350(台含む) ガラス管H形目盛付き 電極白金めっきチタン電極1組、炭素電極1組

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50451933 F35-1321-14 65566280 F35-1321-16 電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型) ナリカ 電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型) ナリカ 1セット 21,600 税込23,760 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする