電解装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50451958 品番F35-1334-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,150
販売価格(税別)
46,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。

付属品電源装置 PSW-025、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個 仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液、塩酸、塩化ナトリウム水溶液 種別(電源装置付き) SPG-PS 寸法(mm)電解装置:80×80×160(突起部含む)、電源装置:210×130×170 電極固定式、白金めっきチタン電極1組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする