ナリカ
ナリカの 撹拌・粉砕・混合関連
ナリカの 回転子/撹拌子
攪拌子(回転子)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50452186
品番
F35-2830-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
直径(Φmm)
7
材質
PTFE加工
種別
A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50452186
F35-2830-01
65566097
F35-2834-01
撹拌子(回転子)
ナリカ
1個
¥
360
税込
¥
396
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)