ナリカ
ナリカの 撹拌・粉砕・混合関連
ナリカの 回転子/撹拌子
攪拌子(回転子)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50452204
品番
F35-2830-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
直径(Φmm)
8
材質
PTFE加工
種別
C
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50452204
F35-2830-03
68730404
F35-2834-03
撹拌子(回転子)
ナリカ
1個
¥
460
税込
¥
506
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)