H-TR39 トリプルホールソー ニコテック 50452351

トリプルホールソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法(Φmm)39注文コード50452351品番H-TR39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,180

刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。

用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか切断有効長さ(mm)25シャンク径(mm)10全長(mm)107刃数不等適合板厚(mm)12寸法(Φmm)39適合ドリル径(mm)6材質(刃)超硬G3相当適合電動機電気ドリル・ボール盤など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする