P70-2334-05 まきばね ナリカ 50452624

まきばね

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
種別I 33mm(両フック付き)(10個)
内容量1セット(10個)注文コード50452624品番P70-2334-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,045
販売価格(税別)
950
種別I 33mm(両フック付き)(10個)線径(mm)0.4径(mm)巻径:8長さ(mm)25(両フック付き)仕様ばねの伸び:10gで約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする