ニコテック
ニコテックの ホールソー・コアドリル
ニコテックの ホールソー
ニコテックの ホールソーセット品
超硬ホールソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50452936
品番
H-CT25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,090
この商品は
109
種類から選べます
他の種類を見る
超硬(CTB)を刃部に使用し、高い切削性を実現しました。窯業系材料の加工もOKです。
切断有効長さ(mm)
17.5
シャンク径(mm)
7
全長(mm)
91.5
用途
ホーロー、タイル、鋼板ほか
刃数
4/インチ
適合板厚(mm)
3.2
寸法(Φmm)
25
適合ドリル径(mm)
6
材質(刃)
超硬G2相当
適合電動機
電気ドリル・ボール盤など
注意
※センタードリル(超硬)はオプションです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50452936
H-CT25
04596067
H-NC 25.0
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です