電子オルゴール(電子メロディー)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50453193 品番 P70-3934-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別)
520

電気を流すことにより音楽がなります。

種別イッツ・ア・スモールワールド 寸法(mm)38×62×11 電圧(V)1.2〜3.6 電流(mA)0.15〜0.3
注意
極性を逆にして電気を流すと破損する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
オルゴール観覧車の陶芸作品化
伊藤興産 様

3V乾電池でも音が小さい。観覧車をモーター駆動にしたので、そのギヤー音を打ち消したかった。スピーカーを追加してみたい。

対象商品:
50453166
2024-08-16
用途:
通所介護施設
富山型デイサービスきずな 様 (医療・福祉・介護関連業)

デイサービスで利用者さん達に聞いてもらう為に、複数のメロディーを買って聞いてもらっている。

対象商品:
50453166
2024-06-04
用途:
ラジコンのプラグヒート通電確認に使用。
不動産業

動作電圧が低く、プラグヒートによる電圧降下でも動作してくれました。スイッチの切り忘れもなくなり、プラグ断線時にはメロディーが鳴らないのでとても便利です。※接続は、プラグヒートユニットのプラグ端子に繋ぐことが条件になります。通常はLEDランプのみですが、そこに並列に繋ぐことにより音が出て便利です。

2021-09-09
用途:
玩具の山小屋のオルゴールに使用したい
その他業種

白山市白峰のメロデイが入れられないか、白山かんこ踊りと言う曲が有るので使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする