ナリカ
プッシュバイアルびん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(50個)
1セット(100個)
容量
30
(mL)
15
30
50
2
5
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
50453683
品番
S75-2094-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
容量(mL)
30
種別
PV-30
材質
容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
胴径(Φmm)×高さH(mm)
30×62