プッシュバイアルびん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 50453699 品番 S75-2094-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。

容量(mL)50 種別PV-50 材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン 胴径(Φmm)×高さH(mm)35×76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする