ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの バイアル瓶
プッシュバイアルびん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
50453717
品番
S75-2094-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
容量(mL)
5
種別
PV-5
材質
容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
胴径(Φmm)×高さH(mm)
16×44