※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 弾性接着剤
310ml 多用途接着剤(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50453856
品番
EA935A-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
主な用途
金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着に
用途
金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着に
エスコ品番
EA935A-6
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜80(一時的なら120)
可使時間(分)
約10
完全硬化時間
24時間(3mm厚のとき)
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
パーツ